欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

IPA 异丙醇清洁剂

异丙醇 (IPA) 清洁剂
IPA通用型清洁剂-500ML

货品编号 0893223500

EAN 4062856818013

登录后即可显示价格
IPA 异丙醇清洁剂

货品编号 0893223500

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通用型
  • 轻柔有效地清洁也适用于精密表面

  • 去除油腻和水溶性污垢

  • 不会弄脏本色金属或玻璃表面或在上面留下任何污渍

  • 干燥后不会留下任何残留物
产品须知

在处理精密的塑料或表面之前,对不易看到的区域进行测试,以检查清洁剂的相容性。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

特别适合在涂漆/涂底漆或涂覆粘合剂前清洁塑料表面。可用作车辆包装的预处理清洗剂或用作车辆调节(抛光)的检查喷剂。去除胶带残留物、标签、沥青、油脂、树脂、油墨、焊料和助焊剂残留物、润滑产生的新 PU 泡沫残留物,以及最顽固的污垢和尘垢。在电子、精密工程和光学领域应用广泛。例如,可用于清洁光学设备、读写头、精密仪器、印刷电路板、镜子和高度抛光的金属表面。

说明

对于正常表面,请将清洁剂直接涂在待清洁的区域,然后用柔软、干净、无绒的布快速擦掉。对于精密表面,请将其喷洒到布上,然后擦拭表面。

含量

500 毫升

容器

气罐

化学基础

异丙醇

气味

酒精

颜色

透明

密度

0,803 g/cm³

密度条件

20°C

内容重量

409 克

自生产之日算起的保质期

36 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

干燥存储区

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压泵喷壶 耐溶剂

压泵喷壶-空标签-1L

用于简单处理罐装或桶装的含溶剂产品
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 5
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
化学防护手套,氯丁橡胶
化学防护手套,氯丁橡胶
描述:
渗透水平: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
描述:
渗透水平: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 1
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 1
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息