欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

筒形锯,HSS 双金属 Longlife 和 Speed HSCo8

双金属空心钻-HSCO8-D83MM

货品编号 0632900083

EAN 4050641553102

登录后即可显示价格
筒形锯,HSS 双金属 Longlife 和 Speed HSCo8

货品编号 0632900083

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

钢/不锈钢。钻孔速度极快,使用寿命长,即使在不锈钢固体材料上也是如此。

锯切速度极快,非常省力


新开发的齿形



高同心度和侧行程精度


坚固的底板,带更多螺纹



切削深度为 38 毫米时,操作非常安静,振动较小


Combi vario 齿,由 M42 双金属(8% 钴)制成

产品须知
  • 始终保持速度值。过高的旋转速度会使锯齿变钝,从而使筒形锯无法使用。

  • 常用于钢和不锈钢,推荐配备 HW 的孔锯。

  • 不适用于金属薄板。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于钢、不锈钢、铸造金属、铜、青铜、铝和木材,对塑料的适用性有限。

说明

以较低的钻削力开始钻削。继续以更低、更均匀的压力进行钻削,避免钻削时摆动,始终观察速度表,使用冷却液。在木材和木材替代材料上使用时,要对孔锯进行通风。

直径 (Ø)

83 毫米

切削深度

38 毫米

驱动类型

外六角

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

2 点,共 4 点

建议的在软钢中的转速

105 转/分

建议的在工具钢和不锈钢中的转速

50 转/分

建议的在铸铁中的转速

70 转/分

建议的在黄铜中的转速

140 转/分

建议的在铝材中的转速

155 转/分

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
芯轴 A2

空心钻卡头(带中心钻头)-(A2)-(32-200MM)

带中心钻
x 1 个
筒形锯接头 A2

空心钻卡头(带中心钻头)-A2-(32-152MM)

具有弹出功能
x 1 个
双金属筒形锯速换转接头

筒形锯和孔锯支架-A4/A2-QUICKCH-(14-152MM)

一个转接头适用于所有直径
x 1 个
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息