欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Ergopower Compact 电池供电式 LED 手提灯

Ergopower Compact 电池供电式 LED 手提灯
手提灯-BTRY-ERGOPOWER-COMPACT-IP65-6W-EU

货品编号 0827940240

EAN 4056807749280

登录后即可显示价格
Ergopower Compact 电池供电式 LED 手提灯

货品编号 0827940240

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Powerful LED Hand Lamp with compact design
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最小显色指数 (CRI)

70

主灯光通量

450 流明

侧灯光通量

150 流明

色温

6000 K

最小/最大发光期限

2.5-5 小时

主灯的发光期限

2,5 小时

辅助灯的发光期限

5 小时

充电时间

4 小时

耐冲击性

IK08

IP 防护等级

IP 65

IP 防护类型,灯泡

IP 65

IP 防护类型,充电器

IP 20

标称电压

5 伏/直流电

可充电电池/电池容量

2200 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

灯泡防护等级

III 级防护等级/超低安全电压

充电器防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

接头类型

Micro-USB

断屑槽长度

40 到 -10 °C

长度 x 宽度 x 高度

43.5 x 37.5 x 230 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息