欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Engine oil TRIATHLON Synthetic 5W-50 big pack

Engine oil TRIATHLON Synthetic 5W-50 big pack
ENGOIL-SAE-5W50-SM/CF-FULLYSYN-4LTR

货品编号 0897105542

EAN 4053479194585

登录后即可显示价格
Engine oil TRIATHLON Synthetic 5W-50 big pack

货品编号 0897105542

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

4 升

机油类型

全合成

粘度级别

ISO VG 100

批准用于发动机油

API SM/CF

发动机机油的推荐用途

API SM/CF

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,85 千克/升

密度条件

15°C

最小闪燃点

240 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 10°C 至 25°C 时

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息