ISO 14581,锌镍钢 08.8,黑色 (ZNBHL)
不含六价铬的镀锌锌镍黑色涂层 (ZNBHL) 紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
耐腐蚀性:
- 直径 ≥ M2 – 360 小时*
- 直径 ≥ M4 – 480 小时*
- 直径 ≥ M10 – 720 小时*
- *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
优势概览:
- 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准
- 不含六价铬
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用美观
产品须知
- ISO 14581 沉头螺钉的头部尺寸按照 ISO 7721 进行测量
- 对于某些短尺寸螺钉,其螺纹一直到螺钉头,参见 ISO 14581
- 符合 ISO 14581 标准的螺钉头的沉头必须也符合 ISO 15065 标准
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M4 |
长度 (l1) | 8 毫米 |
头直径 (dk ) | 8,4 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 2,7 毫米 |
标准 | ISO 14581 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 08.8 |
表面处理 | 锌镍,黑色 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
腐蚀防护期限 | 480 小时 |
螺钉头类型 | 沉头 |
驱动类型 | 内六角梅花 |
内部驱动头 | TX20 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 0,7 毫米 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | A |