Counterbore, DIN 373, medium
Counterbore, DIN 373, medium
货品编号 0694151008
EAN 4056807537344
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
For all ferrous and non-ferrous metals, hard and soft plastics. For use in through holes according to DIN 273 quality grade "medium" for single and series production. For countersinking hexagon socket screws DIN 912, 6912, 7984 and cheese head screws ISO 1207 (DIN 84).
![]() | |
产品代码 | 2150 |
质量等级 | 中 |
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 不锈钢, 红铜, 黄铜, 铝材, 塑料 |
适合螺钉 | M8 |
凸头-Ø (d1) | 9,0 毫米 |
锪孔钻直径 (d2) | 15,0 毫米 |
轴径 (d3) | 12,5 毫米 |
长度 (l1) | 100 毫米 |
头长度 (l2) | 22 毫米 |
切削刃数量 (Z) | 3 件 |
标准 | DIN 373 |
切削材料 | HSS |
表面处理 | 无涂层 |
手柄款式 | 柱形 |
质量 | Würth 标准 |
待加工材料 | 普通结构钢, 强度 < 1000 牛/平方毫米的非合金回火钢, 强度 < 1000 牛/平方毫米的合金回火钢, 强度 < 1300 牛/平方毫米的氮化钢, 灰铸铁, 可锻铸铁, 强度 < 850 牛/平方毫米的不锈钢, 强度 > 850 牛/平方毫米的不锈钢, 红铜, 黄铜, 铝材, 塑料 |