High-performance core drill bits with 55-mm cutting depth, AlCrN-multilayer coating and 8 % cobalt alloy for high service life and versatile use with almost all materials such as in conventional steels, cast iron, titanium, stainless steels, heat-resistant and high-strength steels up to 1400 N/mm² in strength. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, magnesium alloys, brass, bronze and plastics.
应用
组合/套件中的件数 | 7 |
待加工材料 | 钢材, 不锈钢, 铸造金属, 有色金属, 硬韧材料 |
表面处理 | AlCrN |
切削材料 | HSCo8 |
切削深度 | 55 毫米 |
长度 | 84,6 毫米 |
手柄款式 | Weldon |
质量 | ZEBRA-Premium |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
Core drill bit HSCo8 AlCrN assortment 7 pieces 已包括:
1
x
描述:
12 毫米
高性能空心钻头的切削深度为 55 毫米,采用 AlCrN 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,使用寿命长,用途广泛,几乎可用于所有材料,如普通钢、铸铁、钛、不锈钢、耐热钢和强度不超过 1400 牛/平方毫米的高强度钢。也适用于有色金属,如铝、铝合金、镁合金、黄铜、青铜和塑料。
数量:
1
x
1
x
描述:
14 毫米
高性能空心钻头的切削深度为 55 毫米,采用 AlCrN 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,使用寿命长,用途广泛,几乎可用于所有材料,如普通钢、铸铁、钛、不锈钢、耐热钢和强度不超过 1400 牛/平方毫米的高强度钢。也适用于有色金属,如铝、铝合金、镁合金、黄铜、青铜和塑料。
数量:
1
x
1
x
描述:
16 毫米
高性能空心钻头的切削深度为 55 毫米,采用 AlCrN 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,使用寿命长,用途广泛,几乎可用于所有材料,如普通钢、铸铁、钛、不锈钢、耐热钢和强度不超过 1400 牛/平方毫米的高强度钢。也适用于有色金属,如铝、铝合金、镁合金、黄铜、青铜和塑料。
数量:
1
x
1
x
描述:
18 毫米
高性能空心钻头的切削深度为 55 毫米,采用 AlCrN 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,使用寿命长,用途广泛,几乎可用于所有材料,如普通钢、铸铁、钛、不锈钢、耐热钢和强度不超过 1400 牛/平方毫米的高强度钢。也适用于有色金属,如铝、铝合金、镁合金、黄铜、青铜和塑料。
数量:
1
x
1
x
描述:
20 毫米
高性能空心钻头的切削深度为 55 毫米,采用 AlCrN 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,使用寿命长,用途广泛,几乎可用于所有材料,如普通钢、铸铁、钛、不锈钢、耐热钢和强度不超过 1400 牛/平方毫米的高强度钢。也适用于有色金属,如铝、铝合金、镁合金、黄铜、青铜和塑料。
数量:
1
x
1
x
描述:
22 毫米
高性能空心钻头的切削深度为 55 毫米,采用 AlCrN 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,使用寿命长,用途广泛,几乎可用于所有材料,如普通钢、铸铁、钛、不锈钢、耐热钢和强度不超过 1400 牛/平方毫米的高强度钢。也适用于有色金属,如铝、铝合金、镁合金、黄铜、青铜和塑料。
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!