欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Cordless LED hand-held lamp Ergopower Slim Bend

Cordless LED hand-held lamp Ergopower Slim Bend

货品编号 0827940335

EAN 4065233001329

登录后即可显示价格
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Slim Bend

货品编号 0827940335

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Compact version
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最小显色指数 (CRI)

80

色温

6500 K

充电时间

2,5 小时

耐冲击性

IK07

IP 防护等级

IP 20

IP 防护类型,灯泡

IP 20

标称电压

5 伏/直流电

可充电电池/电池容量

700 毫安时

可充电电池/电池类型

锂聚合物

灯泡防护等级

III 级防护等级/超低安全电压

接头类型

USB

断屑槽长度

-10 到 40 °C

长度 x 宽度 x 高度

315.5 x 30 x 22.7 毫米

插头类型

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息