欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Cordless LED hand-held lamp Ergopower SATURN

Cordless LED hand-held lamp Ergopower SATURN

货品编号 0827950200

EAN 4099618366161

登录后即可显示价格
Cordless LED hand-held lamp Ergopower SATURN

货品编号 0827950200

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Powerful COB LED with USB-A output
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

充电时间

3,5 小时

耐冲击性

IK07

IP 防护等级

IP 54

标称电压

3,7 V

可充电电池/电池容量

2600 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

接头类型

USB Type-C

断屑槽长度

-10 到 40 °C

长度 x 宽度 x 高度

50 x 47 x 269 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息