欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Cordless LED hand-held lamp Ergopower Pen+

LAMP-CORDL-LED-ERGOPOWER-PEN+-PLG/I

货品编号 0827940388

EAN 4065746012973

登录后即可显示价格
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Pen+

货品编号 0827940388

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Slim hand-held lamp with COB LED, 2 magnets
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

主灯光通量

250 流明

侧灯光通量

70 流明

色温

6500 K

最小/最大发光期限

1.5-3.5 小时

辅助灯的发光期限

4 小时

充电时间

2 小时

IP 防护等级

IP 54

标称电压

3,7 伏/直流电

可充电电池/电池容量

1050 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

灯泡防护等级

III 级防护等级/超低安全电压

充电器防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

接头类型

无线, USB Type-C

断屑槽长度

-10 到 40 °C

插头类型

I

Cordless LED hand-held lamp Ergopower Pen+ 已包括:
USB 充电线
1 x
USB 充电线

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

描述:
1 米
High quality USB cable
数量: 1 x
Power plug 5 V/1 A with USB socket without cable
1 x
Power plug 5 V/1 A with USB socket without cable

PWRPLG-USB-5VDC-5W-BLCK-SAW06C-PLG/I

描述:
41 毫米 48 毫米 宽度: 40 毫米
Intelligent universal charger with USB connection for charging USB devices
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps Global

CHRGPAD-(PAD I)-F.ERGOPOWER+-GLOBAL

Inductive (wireless) charging of Würth wireless lamps. These can be identified by the "+" in the product name.
x 1 个
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps Global

CHRGPAD-(PAD II)-F.ERGOPOWER+-GLOBAL

Inductive (wireless) charging of Würth wireless lamps. These can be identified by the "+" in the product name.
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息