欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Compressor Subcompact 4 l oil-free Silent

Compressor Subcompact 4 l oil-free Silent

货品编号 0701204010

EAN 4099618312885

登录后即可显示价格
Compressor Subcompact 4 l oil-free Silent

货品编号 0701204010

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Small, handy and lightweight. The reduced levels of vibration and noise makes it the ace on the sleeve for all interior jobs
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

电机输出

280 瓦

最大压力

8 巴

罐容量

4 升

进气量

49 升/分钟

无油操作

频率

50 赫兹

IP 防护等级

IP 23

转速

1400 转/分

最低/最高温度条件

5 到 40 °C

电缆长度

2,8 米

长度 x 宽度 x 高度

370 x 350 x 340 毫米

声压级

58 分贝

机器重量

11 千克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息