欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Compressor Compact 50 l oil-free

Compressor Compact 50 l oil-free
电动空气压缩机-50升

货品编号 0701250010

EAN 4099618313509

登录后即可显示价格
Compressor Compact 50 l oil-free

货品编号 0701250010

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Maintenance-free, portable and compact so the work can be done safely and comfortably even in small, enclosed spaces
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

电机输出

2,2 千瓦

最大压力

10 巴

罐容量

50 升

进气量

320 升/分钟

无油操作

频率

50 赫兹

IP 防护等级

IP 23

转速

1400 转/分

最低/最高温度条件

5 到 40 °C

电缆长度

2,8 米

长度 x 宽度 x 高度

730 x 310 x 750 毫米

速动耦合器数量

1 件

声压级

95 分贝

机器重量

56 千克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息