欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Compressor Compact 20 l oil-free Silent

Compressor Compact 20 l oil-free Silent

货品编号 0701211010

EAN 4065746615747

登录后即可显示价格
Compressor Compact 20 l oil-free Silent

货品编号 0701211010

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Oil-free, compact piston compressor for flexible use in interior finishing and on construction sites
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

电机输出

1,5 千瓦

最大压力

10 巴

罐容量

20 升

进气量

240 升/分钟

无油操作

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

IP 防护等级

IP 23

转速

1400 转/分

最低/最高温度条件

5 到 40 °C

电缆长度

2,8 米

长度 x 宽度 x 高度

540 x 800 x 520 毫米

气缸数

2 件

速动耦合器数量

2 件

声压级

69 分贝

机器重量

41,5 千克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息