欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Compact 20 升无油压缩机

压缩器,Compact 20 升,无油
无油型空压机-COMPACT20L

货品编号 07012240

EAN 4058794724790

登录后即可显示价格
Compact 20 升无油压缩机

货品编号 07012240

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

无油紧凑型活塞式压缩机,可借助大型系统箱的安装和运输选件,在室内装修和施工现场灵活使用

降低保养成本


无油活塞式压缩机



对固定装置和控制装置的理想保护


所有部件都安装在一个稳定紧凑的管状框架内。



便于在施工现场运输


配有两个坚固的吊耳



显示锅炉压力


其他压力计



可调工作压力


带压力计的减压器



良好的冷起动性能


带安全阀的高质量压力开关



特别适用于移动使用


  • 可变拉手和提手(手推车功能)以及坚固的轮子,塑就舒适运输体验

  • 采用了橡胶脚垫,确保支脚牢固固定

  • 大型系统箱的安装和运输选件

  • 绕线设备


电机过热保护


内置过载保护

产品须知

禁止用于医药、食品加工或填充呼吸器。遵守操作指南中的安全说明。设备已通过原型测试。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

该设备可产生压缩空气,用于专业应用中的压缩空气驱动工具。

电机输出

1,7 千瓦

最大压力

10 巴

罐容量

20 升

进气量

280 升/分钟

填充容量

150 升/分钟

80% 最大压力时的供气量

140 升/分钟

无油操作

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

IP 防护等级

IP 20

转速

2850 转/分

最低/最高温度条件

0 到 40 °C

电缆长度

4,0 米

长度 x 宽度 x 高度

580 x 600 x 500 毫米

气缸数

1 件

速动耦合器数量

2 件

声压级

82,5 分贝

机器重量

40 千克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息