欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Chg. cable f. electric veh. Mode 2 T2/gr. cont.

Chg. cable f. electric veh. Mode 2 T2/gr. cont.

货品编号 0510650216
EAN 4065746501828
登录后即可显示价格
Chg. cable f. electric veh. Mode 2 T2/gr. cont.

货品编号 0510650216

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

For the emergency charging or permanent charging of electric or hybrid vehicles with type 2 interface
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 V

相数

1 件

充電功率

3.6 千瓦

标称电流

16 A

电缆长度

6 m

车侧插头

2 型

IP 防护等级

IP 67

最大直流漏电流保护

6 毫安/直流电

插座

E 型, F 型

最低/最高温度条件

-40 到 50 °C

产品重量(每件)

2.200 kg

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息