欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2

Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2

货品编号 0510650800

EAN 4065746733595

登录后即可显示价格
Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2

货品编号 0510650800

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

With 8.5 m cable on the vehicle side and 1.5 m cable on the charging station side, for electric or hybrid vehicles with a type-2 charging interface
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

400 V

标称电流

32 A

充電功率

22 千瓦

电缆长度

10 米

相数

3 件

充电电流

32 A

插上充電站側

2 型

车侧插头

2 型

电缆类型

H07BZ5-F 5G 6 平方毫米 + 1x0.75 平方毫米

IP 防护等级

IP 44

产品重量(每件)

15,360 千克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息