欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

沉头自攻螺钉,C 形,带 Z 开槽头 DIN 7982,A2 不锈钢,PZ 驱动头

DIN 7982 不锈钢 A2,Z 型沉头,C 型
米字槽沉头自攻螺钉-DIN7982-C-Z2-A2-4,2X16

货品编号 0123054216

EAN 4050382574497

登录后即可显示价格
沉头自攻螺钉,C 形,带 Z 开槽头 DIN 7982,A2 不锈钢,PZ 驱动头

货品编号 0123054216

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

自攻螺钉属于螺纹成型螺钉系列。旋入预加工的心型孔时,这些螺钉会形成自己的反螺纹。



DIN 7975 中载有选择正确心型孔直径的指导值。



C 形 = 带尖头的螺纹


F 形 = 无尖头的螺纹


R 形 = 带圆头的螺纹

产品须知

不锈钢自攻螺钉比表面硬化钢自攻螺钉强度更低。这意味着这些螺钉不能在钢板上形成反螺纹。因此,它们只能用于铝材等软材料。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

不锈钢 A2

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

形状

C

标称直径 (d1)

4,2 毫米

长度 (l1)

16 毫米

头直径 (dk)

8,1 毫米

螺钉头高度 (k1)

2,5 毫米

内部驱动头

Z2

驱动类型

Z

螺钉头类型

80 度沉头

螺纹类型

ST

螺钉螺纹设计

全螺纹

性能声明 (EU-CPR)

马克笔笔尖形状

C

螺纹尺寸 St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
最小板厚(毫米) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
最大板厚(毫米) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
预钻孔直径(毫米) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息