- 自攻螺钉会在拧入时形成螺纹,这些螺钉在拧入预制芯孔时形成自己的反螺纹
- DIN 7975 中载有选择正确心型孔直径的参考值
- C 型 = 带尖头的螺纹
- F 型 = 无尖头的螺纹
- R 型 = 带圆头的螺纹
![]() | |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀镍 |
形状 | C |
标称直径 (d1) | 4,2 毫米 |
长度 (l1) | 13 毫米 |
头直径 (dk) | 8,2 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3,05 毫米 |
内部驱动头 | H2 |
DIN | 7981 |
螺钉头类型 | 盘头 |
性能声明 (EU-CPR) | 否 |
标准 | DIN 7981 |
螺纹类型 | ST |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
马克笔笔尖形状 | C |