Arizona® Perfect 车用干磨砂纸卷
砂纸卷 Arizona Perfect
砂纸卷-P80-115MMX50M
货品编号
5506247108
EAN 4045989429837
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于打磨旧油漆、填料、塑料、新零件上的工厂底漆以及对漆面进行消光处理。
- 材料去除率提高 20%,使用寿命延长 90% 以上
- 打磨时间短,工作效率高
衬底材料 | P40-100,D 型纸 P120-240,C 型纸 P280-600,B 型纸 |
粘合 | 全合成树脂 |
涂层 | P40-180,硬脂酸涂层 P220-600,可防止堵塞的特殊涂层 |
磨蚀性材料 | P40-80,陶瓷磨粒 P100-600,氧化铝 |
散射 | 开式散射 |
颜色 | 沙黄 |
可用粒度 | P40-600 |
形状 | 盘、带和卷 |
应用
粒度 P40-P120
对新零件上的工厂底漆(KTL 油漆)进行初步打磨,打磨旧油漆,打磨碎石屑损坏和生锈区域,打磨凹痕区域至裸露金属,预打磨聚酯和精细填料,调平填料边缘。
粒度 P100-P500
在过渡到新油漆期间对旧油漆进行初步打磨,对面漆进行消光处理,对普通漆、热塑性丙烯酸漆、透明漆、水基漆、厚膜、底漆、合成树脂和硝基填料、喷涂填料、双组份和 MS 填充底漆以及反应底漆进行打磨。
形状 | 卷 |
宽度 x 长度 | 115 毫米 x 50 米 |
粒度 | 80 |
衬底材料 | D 型厚纸 |