欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

ASSY 4 A2 CS sst A2 PT countersunk head RW

SCR-CS-WO-A2-RW20-5X50/32

货品编号 018745050

EAN 4061975615305

登录后即可显示价格
ASSY 4 A2 CS sst A2 PT countersunk head RW

货品编号 018745050

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 250 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Partial-thread screw made of high-quality austenitic A2 stainless steel with countersunk head for universal wood-wood fastening in outdoor areas exposed to the elements
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 (d)

5 毫米

长度 (l)

50 毫米

螺钉头类型

沉头

头直径 (dh)

9,6 毫米

螺钉头高度 (k)

3,2 毫米

内部驱动头

RW20

螺纹类型

WOTHR

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹形状

单头螺纹

螺纹长度 (lg)

32 毫米

芯直径

3,2 毫米

马克笔笔尖形状

Tip with hilltop 铣刀

顶锥角

34 度

材质

不锈钢 A2

表面处理

无涂层

最小/最大旋入角度

0-90 度

产品重量(每件)

4,572 克

适用于以下材料

木材, 衍生木材产品, 软木, 胶合板 (BSP), 硬木, LVL

应用范围

外墙, 平台, 护栏, 结构性木件, 潮湿区域, 阳台, 木板道, 游乐设备, 户外区

合适的机器

Würth BS 14-A 组合式

认证

ETA-11/0190

需获得批准的螺钉

是

符合 ROHS 标准

是

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息