DIN 46234 及类似产品
产品须知
用户必须检查所插入的电缆(必要时,通过拉出测试进行检查)。
应用
适用于多芯、细芯和极细线铜导线,例如符合 DIN EN 60228 2、5 和 6 类标准
电线横截面 | 10 平方毫米 |
凸缘孔 | M10 |
标称尺寸 | 10 - 10 |
电线直径 (d1) | 4,5 毫米 |
孔径 (d2) | 10,5 毫米 |
套筒端部到孔中心的间距 (l) | 21 毫米 |
套筒长度 | 8 毫米 |
宽度 (b) | 18 毫米 |
最大耐温性 | 125 °C |
材质 | 电解铜 |
表面处理 | 镀锡 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!