Double-sided adhesive tape made of closed-cell acrylate adhesive with very high adaptability to the surface to be bonded. Bonds entire surfaces without clamping, regardless of whether they are smooth or textured.
粘合底座 | 丙烯酸脂 |
25 毫米时的粘合力 | 97.5 牛 |
颜色 | 黑色 |
辊轮宽度 | 19 毫米 |
辊长度 | 11 米 |
厚度 | 1,100 毫米 |
最低/最高加工温度 | 18 到 30 °C |
最大短期耐温性 | 150 °C |
抗紫外线 | 好 |