欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

3/8 英寸短款TX型套筒扳手,用于外、TX型 螺钉

3/8英寸套筒扳手套筒-外六星套筒-E10-L28MM

货品编号 5763038210

EAN 4099618138010

登录后即可显示价格
3/8 英寸短款TX型套筒扳手,用于外、TX型 螺钉

货品编号 5763038210

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。TX 驱动装置使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



宽标识非常明显


可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。



滚珠卡槽


将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。



牢固抓握


套筒周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动

3/8 英寸

驱动类型

内方

刀头尺寸

E10

对边宽

E10

长度 (L1)

28 毫米

套筒扳手外径 (D1)

12,8 毫米

材质

铬钒钢,淬火

表面处理

镀铬

套筒扳手外径 2 (D2)

16,8 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息