Very powerful, handy battery-powered impact drill driver with 13mm metal drill chuck
标称电压 | 18 伏/直流电 |
空载转速 | 0-550 / 0-2000 转/分 |
最大撞击速率 | 29760 转/分 |
钻头夹持范围 | 1.5-13 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 1,9 千克 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 4 安时 |
在软木中的最大钻孔直径 | 36 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
长度 | 195 毫米 |
高度 | 248 毫米 |
18V无刷直流带冲击电钻 已包括:
1
x
Plastic part
塑盒组件
数量:
1
x
2
x
电池包,18 伏
BTRYPCK-LI-18V/4,0AH-RU
描述:
Suitable for use with the battery-powered grease gun and battery-powered impact screwdriver
数量:
2
x
1
x
快速充电器BC-18V-LI-H
CHRG-(BC-18V-LI-H)-230V-65A
描述:
Suitable for current 18V batteries
数量:
1
x