For fastening sheet metal with ST screw
- 单面组件,因此具有螺母锁定功能
- 不可扭曲
- 耐腐蚀性
- 高固位力,可以牢固安装在组件中
- 法兰可用作垫片
- 钣金和螺钉之间不会直接接触
- 拆卸后可再次使用
应用
用螺钉紧固板材
![]() | |
适合螺钉 | 直径 4.2 毫米 |
最小/最大连接厚度 | 0.80-2.00 毫米 |
头宽 (D) | 8,50 毫米 |
头长度 (E) | 12,00 毫米 |
头下长度 (C) | 11,50 毫米 |
总高度 (B) | 12,10 毫米 |
颜色 | 中性 |
材质 | 塑料 |
适合车辆制造商 | Lexus, Toyota |
对应原始备件编号 | 9018905013 |
安装位置 | 前保险杠 |