欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

金刚石瓷砖干式取心钻头,1/4 英寸六角柄

金刚石瓷砖干式取芯钻头 6 KT 柄
BOKRO-TRO-DIA-FLIES-6KT-E-L67-AL32-D5

货品编号 5457230005
EAN 4053479430331

登录后即可显示价格
金刚石瓷砖干式取心钻头,1/4 英寸六角柄

货品编号 5457230005

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为对最难加工的材料(如石材)进行干式钻削而开发。适用于所有常见电钻和充电钻。

带有真空金刚石涂层


可实现快速钻削



带专用冷却蜡


钻削时,必须暂停钻机片刻,以使其冷却 30 秒以上。



标准 ¼ 英寸六角柄,E 形


  • 钻头卡盘不会打滑

  • 适合任何钻头安装座
产品须知
  • 无需水!

  • 无需调节速度。

  • 钻头比要求的长约 0.5 毫米至 1 毫米。这使得进一步钻削基材(例如石材钻)变得更加轻松,从而防止损坏瓷砖。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 特别适合不超过 15 毫米厚的瓷砖和餐具。也可钻削指定工作长度以下的较厚材料,但需要更频繁地暂停冷却。

  • 适用于硬陶瓷、薄花岗岩、大理石面板和硬焙砖。
说明
  • 定心钻:钻头移动时保持一定角度,然后逐渐将其移动到垂直位置。

  • 轻微的圆周运动可以提高钻削速度并保护钻头。

  • 请注意:钻削时间超过 30 秒;或者在钻削厚材料时,必须暂停钻机片刻以使其冷却。

  • 定期暂停以使钻头冷却,通常可以延长钻头的使用寿命。

  • 只能在旋转模式下使用钻头!

  • 使用功能强劲的钻机。最小旋转速度 1000 转/分(提高转速可显著缩短钻头的钻削时间并延长钻头的使用寿命),对于无绳电动工具,最小工作电压为 12 伏。

  • 确保使用合适的保护设备。

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔布置(点数制)

2 点,共 4 点

问题求解程序(点数制)

3 点,共 4 点

直径 (Ø)

5 毫米

工作长度

32 毫米

长度

67 毫米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
MFD-S 多用途钻头,带直柄

多用途硬质合金钻头-D5-L85-WL39MM

几乎可以钻穿任何材料
x 5 个
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜