- DIN 912 已被国际标准 ISO 4762 取代。
- 直径 M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90 和 M100,以及标称长度 2 毫米,均不包含在 ISO 4762 中。因此,在供应时这些直径和长度仍然标注为 DIN 912
产品须知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M14 |
长度 (l1) | 120 毫米 |
头直径 (dk) | 21 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 14 毫米 |
标准 | ISO 4762 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10.9 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 内六角头 |
驱动类型 | 内六角 |
螺钉内部驱动器 (s1) | IH12 |
螺纹类型 | M |
螺纹格式 | 标准公制螺纹 |
轴径 (d2) | 14 毫米 |
产品类别 | A |