欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

1/4 英寸延长杆

REDSTRIPE1/4 英寸延长杆
1/4英寸延长杆-50MM

货品编号 5763014050
EAN 4099618100055

登录后即可显示价格
1/4 英寸延长杆

货品编号 5763014050

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。延长杆非常方便,便于轻松进入难以触及的区域。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



牢固抓握


杆周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。



宽标识非常明显


可快速识别,以便轻松挑出合适的附件 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。



滚珠卡槽


将附件安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动 (S2)

C 6.3(1/4 英寸)

刀头尺寸 (S1)

1/4 英寸

长度 (L)

50 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息