欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角螺母

DIN 934 镀锌钢 I6I/I8I
六角螺母-DIN934-I8I-WS27-(A2K)-M18

货品编号 031718
EAN 4045727207291

登录后即可显示价格
六角螺母

货品编号 031718

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。


  • 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。


DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称尺寸 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息