欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

沉头螺钉,带六角凹头 ISO 10642,A2-070 不锈钢,本色

DIN 7991 / ISO 10642 本色 A2 不锈钢
内六角沉头螺钉-ISO10642-A2/070-HS2-M3X18

货品编号 01003 18
EAN 4048539826353

登录后即可显示价格
沉头螺钉,带六角凹头 ISO 10642,A2-070 不锈钢,本色

货品编号 01003 18

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 由于螺钉头的几何结构,沉头螺钉具有符合本标准的有限负载能力,但可能不满足抗拉强度或抗扭强度要求。

  • 螺钉的实际机械特性没有改变,依然符合 ISO 3506-1

  • 根据类型,这些螺钉的螺纹几乎到螺钉头

  • 符合 DIN 7991 和 ISO 10642 的沉头螺钉必须符合 DIN 74 F 形
产品须知

DIN 7991 已取消并被 ISO 10642 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 省略了标称 Ø M18、M22、M24 | 移除了不锈钢 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。



由于螺钉头的几何结构,这些螺钉仅可承载有限的负载能力。请参阅 DIN EN ISO 3506-1

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息