欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

压缩机油 WK 100

压缩机油,WK100
压缩机润滑油-WK100-1L

货品编号 0893050506
EAN 4046778229027

登录后即可显示价格
压缩机油 WK 100

货品编号 0893050506

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

空气压缩机的可靠润滑

普遍适用于所有类型的空气压缩机



超过 DIN 51506 的要求,VDL


  • 高度可靠的润滑

  • 极耐老化


含有添加剂,防止腐蚀和磨损


即使在压缩湿介质时,也能提供最佳的防腐蚀保护



非常适合 Würth 压缩机

产品须知

仅适用于涡轮压缩机上的轴承润滑。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于活塞和压缩温度最高 +220°C 的旋转式压缩机。

含量

1000 毫升

容器

颜色

透明

气味

特性

化学基础

矿物油

自生产之日算起的保质期

36 月

倾点

-9 °C

密度

882 kg/m³

最小闪燃点

270 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息