欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

打胶枪 WIT

WIT 打胶枪,330 毫升
WIT-C 100/200-S 胀管专用打胶枪枪

货品编号 0891003

EAN 4011231824347

登录后即可显示价格
打胶枪 WIT

货品编号 0891003

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于压出 WIT 料筒(150 毫升、280 毫升、320 毫升、300 毫升、330 毫升)和硅树脂料筒

适用于 150 毫升、320 毫升和 330 毫升同轴料筒、300 毫升管膜料筒、280 毫升去皮机料筒和硅胶料筒



快速、可靠且清洁的应用



带刻度的蘸水尺/位置指示器


避免读数错误(刻度 = 砂浆量)



注浆枪壳 + 挤压手柄 + 料筒支架:玻璃纤维增强聚酰胺


  • 重量轻,非常稳定

  • 易于操作和精确工作

  • 耐用技术


注浆枪手柄


滴落保护和料筒张力的释放是由注浆枪柄触发的



调节螺钉可以补偿机构中的磨损


  • 延长注浆枪的使用时间

  • 不会因磨损而造成性能损失


可以使用以下可注浆化合物:


  • 混凝土专家 WIT-VM 100:150 毫升、330 毫升

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 毫升、330 毫升

  • 全能型 WIT-VM 250: 330 毫升、300 毫升

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300:320 毫升、280 毫升

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150:150 毫升、330 毫升

  • 基本型 WIT-PM 200:150 毫升、300 毫升、330 毫升

  • WIT-NORDIC:330 毫升

  • WIT-EXPRESS:330 毫升

  • WIT-VIZ Express:330 毫升

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS:150 毫升
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

玻璃纤维增强塑料

配備量油尺/位置指示器

传动比

1:26

每個衝程的壓出距離

3,5 毫米

推力/條件

5000 牛 / 手作用力为 100 牛时

适合注浆

WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS

适合料仓类型

Schlauchfolie (1:10) + 300 毫升, Koaxial (1:10) + 330 毫升, Koaxial (1:10) + 150 毫升, 同轴 (1:10) + 320 毫升, 削皮器 (1:10) + 280 ml

颜色

黑色

产品重量(每件)

946,000 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息