欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

润滑脂 WGF 130

润滑脂 WGF 130
WGF130轴承黄油-1KG

货品编号 0893530
EAN 4058794442526
登录后即可显示价格
润滑脂 WGF 130

货品编号 0893530

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能润滑脂
  • 锂皂润滑脂,含硫化钼 (MoS2)

  • 润滑脂因自身重量在运动面表上自动形成固态润滑膜

  • 显著改善磨合条件

  • 增加应急润滑

  • 减少摩擦,从而防止过度磨损

  • 延长润滑间隔

  • 防止腐蚀

  • 耐水

  • 耐温范围 -30°C 至 +130°C,短时间可承受高达 +150°C

  • 颜色:黑色

  • 根据 NLGI 一致性为:2

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

高性能润滑脂,用于润滑各种类型的滚柱轴承和滑动轴承。

说明

对润滑点进行清洁和脱脂。然后涂抹所需层厚的润滑脂。

化学基础

锂 12 羟基硬脂酸

油基

矿物油

颜色

黑色

密度

1 g/cm³

气味

最小滴点

180 °C

最低温度条件

-30 °C

最大耐温性

130 °C

最小耐温性

-30 °C

最高温度条件

150 °C

最大短期耐温性

150 °C

运动油基粘度

280 厘斯

有水存在时的性能

1-90

有水存在时的性能条件

符合 DIN 51807-1

NLGI 级

2

用过的针入度

265 至 295 x 0.1 毫米

用过的针入度条件

符合 DIN ISO 2137

不含硅树脂

无酸

不含树脂

不含 AOX

含量

1 升

内容重量

1000 克

自生产之日算起的保质期

36 月

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息