欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

锚杆 W-VD-A/S

锚杆 W-VD-A/S 镀锌钢
化学锚栓螺杆-(VD-A/S)-(A2K)-10-M12X135

货品编号 5915112135

EAN 4047376660625

登录后即可显示价格
锚杆 W-VD-A/S

货品编号 5915112135

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于混凝土复合锚筒系统 W-VD 和 WIT 灌注系统。镀锌钢

带顶角和六角套筒的锚杆(通过料筒系统实现旋转冲击插入)

锚杆具有以下认证:


  • 复合锚筒系统 W-VD,选件 8:ETA-06/0074

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 灌注系统,选件 1:ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 灌注系统,选件 1:ETA-12/0164

  • WIT-Nordic 灌注系统,选件 1:ETA-12/0164

  • WIT-PE 500 灌注系统,选件 1:ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200 灌注系统,选件 7:ETA-12/0569
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

锚杆可用于以下料筒系统和灌注系统:


  • 复合锚筒系统 W-VD,选件 8 - 非开裂混凝土

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土

  • WIT-Nordic 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土

  • WIT-PE 500 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土

  • BASIC WIT-PM 200 灌注系统,选件 7 - 非开裂混凝土

W-VD/S(镀锌钢)可用室内干燥区域

公制锚杆直径

M12

螺钉性能等级

5.8

连接高度 (t fix)

10 毫米

锚杆长度 (l)

135 毫米

有效锚固深度 (h ef)

110 毫米

标称钻头直径圆筒系统 (d 0)

14 毫米

标称钻头直径喷射系统 (d 0)

14 毫米

钻孔深度 (h 0)

110 毫米

认证

ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168

材质

钢材

表面处理

镀锌

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息