欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

环形压接电缆接线头

压接电缆接线头
线鼻子

货品编号 09676506

EAN 4024835133586

登录后即可显示价格
环形压接电缆接线头

货品编号 09676506

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 46234 及类似产品
产品须知

用户必须检查所插入的电缆(必要时,通过拉出测试进行检查)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于多芯、细芯和极细线铜导线,例如符合 DIN EN 60228 2、5 和 6 类标准

电线横截面

50 平方毫米

凸缘孔

M6

标称尺寸

6-50

刷毛-直径 (d1)

11,0 毫米

孔径 (d2)

6,5 毫米

套筒端部到孔中心的间距 (l)

34 毫米

套筒长度

16 毫米

宽度 (b)

18 毫米

最大耐温性

125 °C

材质

电解铜

表面处理

镀锡

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
机械式手动压线钳 WK 22

压接钳-CRIMPED-(6-300SMM)

用于可互换的半壳压线嵌件,宽 22 毫米
x 1 个
液压压线钳 WHK 60/22

液压压线钳-(6-300SMM)

用于半壳压线嵌件,宽 22 毫米
x 1 个
半壳引脚压接嵌件

配件-压模-50SMM

22 毫米宽
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息