尤其适用于薄壁管材和型材、薄金属板、机动车车身板
- 超强切割能力(切割速度极快)
- 刀片极薄,可实现精密切割,切口几乎无毛刺和震纹(切口表面极其利落、清爽)
- 使用起来极为舒适,可同时保护用户和机器的使用安全
- 切割时废料和切割粉尘少
- 噪声低,抗断裂性能佳
产品须知
- 存放:在 20°C 室温下干燥存放
- 工作时务必穿着合适的防护衣物
- 执行切割作业时,始终佩戴合适的防护面罩
- 仅可使用完好无损的切割片
- 切勿在切割过程中让切割片发生卡塞/倾斜 — 这会加大断裂风险!
- 确保正确的接触压力
- 始终使用金属环将切割片(直型设计)可靠地夹紧在机器上
满足 EN 12413 欧洲标准中规定的最高安全要求。
应用
普通建筑用钢、高强度建筑用钢、结构钢、工具钢、硬化钢。用于锯切金属板、管材、型材、钢索、铠装铁皮等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!