欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

半圆平头螺钉,带套圈和六角凹头

内六角平圆头法兰螺钉-ISO7380/2-010.9-(A2K)-M4X6

货品编号 00600046

EAN 4055375788806

登录后即可显示价格
半圆平头螺钉,带套圈和六角凹头

货品编号 00600046

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7380-2,钢 010.9,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1

给定的尺寸不具约束性。 可能会有技术性调整!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M4

长度 (l1)

6 毫米

头直径 (dc)

9,4 毫米

螺钉头高度 (k1)

2,2 毫米

内部驱动头

HS2.5

标准

ISO 7380-2

材质

钢材

螺钉性能等级

010.9

表面处理

镀锌

螺钉头类型

带凸台的半圆头

头细节

带轴颈

驱动类型

六角套筒

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

产品类别

A

符合 ROHS 标准

是

Tightening torque 90% yield strength (1)

3,8 牛米

Min./max. resulting pre-load force (2)

2.5-5 千牛

腐蚀防护期限 (3)

48 小时

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV

Nut to be used with strength class

≥ I10I

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
耐高温润滑膏 HSP 1400

HSP1400耐高温润滑剂-300ML

不含金属的灰色润滑膏,可减少磨损,可靠分隔并提供出色的耐腐蚀性。
六角螺母

六角头螺母-ISO4032-10-WS7-(A2K)-M4

ISO 4032,钢 10,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
x 1000 个
楔形锁紧垫圈 窄式

楔形锁紧垫圈-SF-(DPE)-4

钢,Delta Protekt (DPE)
x 200 个
张紧垫圈 用于螺钉连接,DIN 6796,弹簧钢 C60,机械镀锌涂层

锥形弹垫-DIN6796-(MZN)-D4,3

x 500 个
Torque wrench 1/4 inch hexagon drive

棘轮扭矩扳手-RTCH-1/4IN-(1-5NM)

Extremely compact torque wrench with 1/4 inch hexagon mount and precise scale division
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息