DIN 7982 A2 不锈钢,C 形,带尖头
- 自攻螺钉属于螺纹成型螺钉系列。旋入预加工的心型孔时,这些螺钉会形成自己的反螺纹。
- DIN 7975 中载有选择正确心型孔直径的指导值。
- C 形 = 带尖头的螺纹
- F 形 = 无尖头的螺纹
- R 形 = 带圆头的螺纹
产品须知
不锈钢自攻螺钉比表面硬化钢自攻螺钉强度更低。这意味着这些螺钉不能在钢板上形成反螺纹。因此,它们只能用于铝材等软材料。
材质 | 不锈钢 A2 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
形状 | C |
标称直径 (d1) | 4,8 毫米 |
长度 (l1) | 13 毫米 |
头直径 (dk) | 9,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3 毫米 |
螺钉内部驱动器 | H2 |
驱动类型 | H |
螺钉头类型 | 80 度沉头 |
螺纹类型 | ST |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
性能声明 (EU-CPR) | 否 |
马克笔笔尖形状 | C |