仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 6912 钢 08.8,电镀锌内六角圆柱头螺栓-DIN6912-08.8-HS4-(A2K)-M5X20
类似产品
货品编号 00865 20
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: +60123453493
由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M5
长度 (l1)
20 毫米
头直径 (dk)
8,5 毫米
螺钉头高度 (k1)
3,5 毫米
标准
DIN 6912
材质
钢材
螺钉性能等级
08.8
表面处理
镀锌
符合 ROHS 标准
是
螺钉头类型
低凸圆头
驱动类型
带键槽的六角套筒
螺钉内部驱动器 (s1)
IH4
螺纹类型
M
螺纹格式
标准公制螺纹
产品类别
A
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。