欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

发动机机油 Triathlon Power 5W-40

发动机机油 TRIATHLON Power 5W-40 大包装
ENGOIL-TRIATHLON-POWER-(5W-40)-4L

货品编号 0897605406

EAN 4056807476865

登录后即可显示价格
发动机机油 Triathlon Power 5W-40

货品编号 0897605406

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 平顺型发动机油,发挥出色的发动机性能。

  • 优异的耐磨性,可延长发动机使用寿命。

  • 提高燃油经济性,可减少排放。

  • 出色的防腐蚀性和低温性能。可在 -30°C 的低温下使用。

  • 全年型机油,适用于现代汽油发动机和柴油发动机。特别适用于条件严苛的工况要求。

  • 经测试适用于涡轮增压器和催化转化器。
产品须知

认证:


  • ACEA A3/B4

  • API SN/CF

  • ILSAC GF-5

  • MB approval 229.3

  • VW 502 00、505 00

  • BMW Longlife-98


Würth 还推荐本产品用于:
  • 大发、本田、现代、起亚、五十铃、马自达、三菱、日产、铃木、丰田、斯巴鲁、通用汽车。
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

4 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

5W-40

批准用于发动机油

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

发动机机油的推荐用途

BMW Longlife-98

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,855 g/cm³

密度条件

15°C,DIN 51757

最小闪燃点

230 °C

倾点

-33 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息