ISO 4762/DIN 912 钢 8.8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
通知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M4 |
总长度 (l1) | 40 毫米 |
头直径 (dk) | 7 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 4 毫米 |
标准 | ISO 4762 |
材料 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8 |
表面 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 凸圆头 |
驱动类型 | 内六角 |
螺钉内部驱动器 (s1) | IH3 |
螺纹类型 | M |
螺纹格式 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | A |