欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

发动机机油 Triathlon®

发动机机油 TRIATHLON Bike 4S SAE 15W-50
ENGOIL-BIKE 4S-15W50-1LTR

货品编号 0897715501
EAN 4046777763775

登录后即可显示价格
发动机机油 Triathlon®

货品编号 0897715501

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

High-performance engine oil tailored for use in air-cooled and water-cooled four-stroke motorbike engines.

Triathlon® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范。


  • 高度的产品安全性。

  • 广泛的制造商许可。

Triathlon® 机油只使用高质量的第一道萃余液和原料。


  • 满足大多数汽车制造商的规格。

Bike 4S 15W-50


  • 专为风冷式和水冷式四冲程摩托车发动机而定制的高性能发动机机油。经过专门开发,可全年用于正常到重型摩托车、轻型摩托车和赛车(包括四轮摩托车和踏板车)。因此,Triathlon Bike 4S SAE 15W-50 非常适合与湿式离合器一起使用或不使用。
产品须知

遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

许多日本制造商都规定为 20 世纪 90 年代生产的老式摩托车使用这种粘度的润滑剂。非常适合与湿式离合器一起使用或不使用。

含量

1 l

机油类型

HC 合成

粘度级别

15W-50

批准用于发动机油

API SL

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0.875 g/cm³

密度条件

20°C,DIN 51757

最小闪燃点

240 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息