欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

发动机机油 TRIATHLON® 通用 SAE 15W-40

发动机机油,TRIATHLON Universal,SAE 15W-40
矿物机油-通用(UNI)-15W40-4L

货品编号 0897115407

EAN 4099618264559

登录后即可显示价格
发动机机油 TRIATHLON® 通用 SAE 15W-40

货品编号 0897115407

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 6 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能多级发动机机油,具有出色的润滑性能并能延长发动机使用寿命

良好的耐磨性能,可防止产生黑色油渣



低油耗,可抗老化、变粘和耐高温



矿物油



TRIATHLON 发动机机油的生产和包装符合最严格的质量规范(依据 DIN EN ISO 9001)


  • 产品安全性高

  • 获得各制造商的广泛认可


TRIATHLON 机油只使用高品质的第一道萃余液和原料


符合汽车制造商的重要规范

产品须知

遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南。

ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5,API SL/CF/CG-4,Allison C4,Caterpillar TO-2



Würth 还建议将本产品用于符合以下规格的车辆:


Volvo VDS, Mack EO-L, MTU type-2, MB release 229.1, MB release 228.3

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

长效发动机机油,可用于带或不带废气涡轮增压 (EGT) 功能的汽油和柴油发动机

含量

4 升

机油类型

矿物

粘度级别

15W-40

批准用于发动机油

ACEA A3-04, ACEA B3-04, ACEA E2-96 #5, Allison C-4, API CF, API CG 4, API SL, Caterpillar TO-2, MB 228.3, MB 229.1, MIL-L 2104E

发动机机油的推荐用途

Mack EO-L, MTU 2 型, Volvo VDS

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,88 g/cm³

密度条件

15°C

最小闪燃点

220 °C

倾点

-28 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 阴凉干燥存储区,10°C 至 25°C

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
手杆式回转泵

手动提油泵

坚固耐用的手压式自吸回转泵,聚丙烯手柄,带 Viton 密封件
x 1 个
压缩空气回转泵

气动提油泵-带数字流量计-200L

气动双作用式泵,适用于非腐蚀性液体、油液、低粘度润滑脂
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息