带旋转支架的橡胶轮
带旋转支架的橡胶轮
脚轮-TRANSROLL-STEER-SCRONPLT-D100-150KG
货品编号 0962700006
EAN 4024835847315
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Polyamide 6 core (nylon)
- 滚珠轴承轮毂
- 芯由聚酰胺 6(尼龙)制成
- 外壳由硫化橡胶制成,具有很高的抗裂性和耐磨性。强度:73 Shore A (±3)
- 适用温度:-20°C 至 +70°C
- 滚珠轴承上有旋转支架
产品须知
不适合在有溶剂、碳氢化合物和矿物油的情况下使用。
给定的尺寸不具约束性。可能会有技术性调整!
![]() | |
辊轮直径 (D) | 100 毫米 |
辊轮宽度 (L) | 40 毫米 |
高度 (H) | 128 毫米 |
承载能力 | 150 千克 |
长度 (A) | 100 毫米 |
宽度 (B) | 85 毫米 |
孔距 (a) | 80 毫米 |
孔距 2 (b) | 60 毫米 |
延伸孔直径 (c) | 9 毫米 |
邵氏硬度 A | 70 |
最低温度条件 | -20 °C |
最高温度条件 | 70 °C |
螺栓孔深度 (R) | 35 毫米 |