欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角凹头定位螺钉,带截锥头

ISO 4026 不锈钢 A2 21H,本色
内六角平端紧定螺钉-ISO4026-A2-21H-HS2-M4X16

货品编号 02614 16
EAN 4055375058848

登录后即可显示价格
六角凹头定位螺钉,带截锥头

货品编号 02614 16

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4026,A2 不锈钢,21H,本色
产品须知

硬度等级 21H 等于硬度为 210 HV



提示:


A2/A4 不锈钢定位螺钉未经特殊硬化处理,可以用于承受拉应力。



ISO 4026 取代了 DIN 913 | 有一些相似度 | 移除了 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的标称直径 | 引入了不锈钢的硬度等级。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息