欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

聚酯捆扎 适用于 Spannfix 捆扎系统

Spannfix 聚酯捆扎带
打包机专用聚酯打包带-16MM-850M

货品编号 0899713850
EAN 4038898836414
登录后即可显示价格
聚酯捆扎 适用于 Spannfix 捆扎系统

货品编号 0899713850

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

柔性聚酯捆扎带,适合捆扎或捆绑多种物品

是抗风支撑带重量的五分之一


也是外出时使用的理想选择



可用手或张紧器轻松固定


  • 如果包装货物的体积减少,易于重新拧紧

  • 即使长时间存放也不会松脱


耐紫外线、耐候



耐大部分化学品



不会留下划痕或锈斑


轻柔地捆扎产品



带子可重复使用


物超所值



无锐边


  • 不会造成受伤风险

  • 能够很好地适合各种形状
产品须知

易受冲击的货物可能需要额外捆扎。



在将捆扎好的货物捆绑到载货表面上时,必须使用防滑垫和捆扎带正确地固定货物。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

凭借 Spannfix 聚酯捆扎带,即使是大尺寸的沉重零部件(管道、脚手架、木材、天然石材、装在货盘上的货物等)也一样可以快速、可靠地进行捆扎。此外,这款捆扎带尤其适合在载物表面上捆扎各种物品。

撕裂力

500 十倍牛顿

带宽度

16 毫米

材料厚度

1 毫米

夹圈材料

PES - 聚酯

辊长度

850 米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Spannfix 捆扎系统,16 毫米

组套重物打包机组套

本捆扎带可用于捆扎最重 500 千克的物品
x 1 个
捆扎带固定夹 适用于 Spannfix 捆扎系统

打包机专用打包卡子-16MM

x 1000 个
分配器 适用于 Spannfix 捆扎系统

分配器-STRPSYS-SPANNFIXTPECLP-16MM

x 1 个
张紧器 适用于 Spannfix 捆扎系统

打包器-16MM

x 1 个
带护边

打包器边缘保护

适用于 Spannfix 捆扎系统的坚固护边
x 500 个