欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

压缩机 Solid 24 升无油

压缩机,Solid 24 升,无油
无油式空压机-SOLID24L

货品编号 07012230

EAN 4058794724776

登录后即可显示价格
压缩机 Solid 24 升无油

货品编号 07012230

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的无油活塞式压缩机,可灵活使用

减少了维修需求


无油活塞式压缩机



储罐压力显示屏


其他压力计



可调工作压力


带压力计的减压器



良好的冷起动性能


带安全阀的高质量压力开关



特别适用于移动使用


  • 橡胶拉手和额外的手柄,提升操作舒适感

  • 坚固的车轮,便于运输

  • 橡胶底座,确保脚部稳定


电机过热保护


集成过载保护

产品须知

禁止用于医药、食品加工或填充呼吸器。遵守操作指南中的安全说明。设备已通过原型测试。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

电机输出

1,5 千瓦

最大压力

8 巴

罐容量

24 升

进气量

220 升/分钟

填充容量

120 升/分钟

80% 最大压力时的供气量

100 升/分钟

无油操作

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

IP 防护等级

IP 20

转速

2850 转/分

最低/最高温度条件

5 到 40 °C

电缆长度

1,5 米

长度 x 宽度 x 高度

630 x 406 x 630 毫米

气缸数

1 件

速动耦合器数量

1 件

声压级

82 分贝

机器重量

24 千克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息