抛光机 SM 100
抛光机 SM 100
组套电动平面磨光机 SM-100
SM100
货品编号
0702460
EAN 4011231615228
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于对表面进行磨光、抛光、平滑处理、消光、加纹理、去毛刺和粗研。
可针对材料调节速度
电子调节机构
为机器提供最强的保护
带软启动和过载保护功能
清洁作业
带有一个吸尘装置,可连接到工业真空吸尘器(27 毫米直径的软管)
可以在木材、金属、不锈钢和塑料材料上生成无阴影的光滑表面
高度调节的导轮可施加恒定的压力实现光滑的表面光洁度。
应用
- 对扶手进行清洁和平滑处理
- 对栏杆进行除锈、除垢、平滑处理和抛光
- 管出口上具有纹理表面
标称电压 | 230 伏/交流电 |
频率 | 50 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 1200 瓦 |
功率输出 | 700 瓦 |
刀具柄部 | 键槽 6 毫米 |
适配器直径 | 19 毫米 |
适合最大成型砂轮片直径 | 100 毫米 |
适合最大成型砂轮片宽度 | 100 毫米 |
机器重量 | 3,6 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
抛光机 SM 100 已包括:
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!