高品质双组分油漆涂层,耐磨耐候
- 硫化的高质量 EPDM 密封
- ASSY 螺钉
- AW 驱动头
产品须知
由于生产相关的原因,颜色可能与原始颜色略有不同。
应用
用于连接涂漆的金属板部件
![]() | |
标称直径 (d) | 4,5 毫米 |
盘片直径 (ds) | 15 毫米 |
长度 (l1) | 35 毫米 |
螺纹长度 (b) | 21 毫米 |
材质 | 不锈钢 A2 |
表面处理 | 喷漆 |
垫圈材料 | 不锈钢 A2 |
垫圈表面 | 喷漆 |
密封垫圈材料 | EPDM |
颜色 | 无烟煤灰色,类似 RAL 7016 |
标称直径 x 长度 x 螺纹长度 | 4.5 x 35 x 21 毫米 |
内部驱动头 | AW20 |
粗糙度 | 哑光 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!