欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

带槽,全螺纹六角螺栓

DIN 933 镀锌钢 8.8,黄色,带槽

货品编号 097250618

EAN 4024835587303

登录后即可显示价格
带槽,全螺纹六角螺栓

货品编号 097250618

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 933,镀锌钢 8.8,镀黄铬 (A2C),带槽
产品须知

DIN 933 已取消并被 ISO 4017 取代。有一些相似度(延伸了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M6

长度 (l1)

18 毫米

螺钉头高度 (k1)

4 毫米

外驱动 (s1)

WS10

标准

DIN 933

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

镀黄锌

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

设计

带槽

产品类别

A

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息